Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock mit Register, A4, 100 Blatt, kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-608555000
Hersteller:
     Staufen
Herst.-Nr.:
     608555000
EAN/GTIN:
     9002244857977
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Register Collegeblock Style. Spiralbindung. Lochung: 4-fach. Microperforation. Ausführung des Papiertyps: ECF. Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm. Mit Register 5-farbig. Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm. Kariert 5mm. Farbe: weiß. Anzahl der Blätter: 100 Blatt.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Lineatur:
5 mm kariert
Grammatur:
70 g/qm
Inhalt:
100 Blatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
60
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 6,32*
Lager 690
60
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 6,53*
1 Tag
60
€ 4,99*
ab € 4,49*
€ 7,49*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,1915* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.