Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgelb
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157317
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157317
EAN/GTIN:
     4008525719953
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton 380gr gelb
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: plakatkarton, plakatkarton 380g, Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.