Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgrün
Leuchtkarton Kreise 380g/qm 18cm leuchtgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6157357
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6157357
EAN/GTIN:
     4008525719526
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Plakatkarton
Plakatpapier
plakatkarton
  • Plakatkarton
  • 380g/qm
  • einseitig gefärbt
  • mit heller Rückseite
  • hohe Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
qm
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
380 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Farbkarton, Karton, Leuchtkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,01*
€ 17,8619
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,69*
€ 17,4811
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.