Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokalender 21,5x24cm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokalender 21,5x24cm schwarz
Fotokalender 21,5x24cm schwarz
Fotokalender 21,5x24cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6180000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6180000
EAN/GTIN:
     4008525179320
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Bild-Kalender
Bildkalender
  • aus Zeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 21,5 x 24 cm
  • 12 Monatsblätter schwarz
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
21,5x24cm
Breite:
215 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
schwarz
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Foto-Kalender, Fotokalender, Kunstkalender, Photokalender, bastelkalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,95*
€ 88,0005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,80*
€ 84,252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,08*
€ 75,0652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,10*
€ 61,999
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.