Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokalender 21,5x24cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokalender 21,5x24cm weiß
Fotokalender 21,5x24cm weiß
Fotokalender 21,5x24cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6200000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6200000
EAN/GTIN:
     4008525179344
Suchbegriffe:
Bastel-Kalender
Bastelkalender
Bild-Kalender
Bildkalender
  • aus Zeichenkarton
  • zum Selbstgestalten
  • 21,5 x 24 cm
  • 12 Monatsblätter weiß
  • 1 Blanko-Kalenderblatt
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattformat:
21,5x24cm
Breite:
215 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Farbe:
weiß
Höhe:
240 mm
Kalenderart:
Kreativkalender
Marke:
Ludwig Bähr
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Foto-Kalender, Fotokalender, Kunstkalender, Photokalender, bastelkalender, Kalender, kreativkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,03*
€ 88,0957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,00*
€ 88,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,99*
€ 84,4781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.