Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bierfilze blanko 9,3x9,3cm VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bierfilze blanko 9,3x9,3cm VE=100 Stück weiß
Bierfilze blanko 9,3x9,3cm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6290000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6290000
EAN/GTIN:
     4008525040378
Suchbegriffe:
Bierdeckel
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
  • Bierdeckel zum Selbstgestalten
  • weiß, unbedruckt
  • Packungen mit 100 Stück werden ohne farbiges Deckblatt geliefer
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattformat:
9,3x9,3cm
Breite:
93 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
93 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Filz
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: untersetzer gastronomie, Bierfilz, Bieruntersetzer, Glasuntersetzer, Tassenuntersetzer, Untersetzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.