Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Basteldraht
>
Chenilledraht
>
Artikel
Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück metallic-grün
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU6530005
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
6530005
EAN/GTIN:
4008525076063
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
Chenilledraht / Pfeifenputzer
zum Basteln von lustigen Figuren und für andere Ideen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
grün
Länge:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
sonstiger Bastelbedarf
Weitere Suchbegriffe:
chenille-draht grün
,
chenille draht
,
Basteldraht
,
Pfeifenputzer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen