Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück metallic-blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück metallic-blau
Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück metallic-blau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6530007
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6530007
EAN/GTIN:
     4008525076087
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
  • Chenilledraht / Pfeifenputzer
  • zum Basteln von lustigen Figuren und für andere Ideen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
blau
Länge:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: chenilledraht, Basteldraht, Pfeifenputzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.