Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück hellgrau
Chenilledraht 9mmx50cm VE=10 Stück hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6530080
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6530080
EAN/GTIN:
     4008525077879
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
  • Chenilledraht / Pfeifenputzer
  • zum Basteln von lustigen Figuren und für andere Ideen
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Farbe:
hellgrau
Länge:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: chenille draht, Basteldraht, Pfeifenputzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.