Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenilledraht 15mmx50cm VE=10 Stück Glitzer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chenilledraht 15mmx50cm VE=10 Stück Glitzer
Chenilledraht 15mmx50cm VE=10 Stück Glitzer
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6570099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6570099
EAN/GTIN:
     4008525076124
Suchbegriffe:
Chenille-Draht
Chenilledraht
Chenillendraht
Pfeifenreiniger
  • Chenilledraht / Pfeifenputzer
  • zum Basteln von lustigen Figuren und für andere Ideen
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert glitzer
Länge:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: chenille-draht set, chenille draht, Basteldraht, Pfeifenputzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,04*
€ 8,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.