Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C5 vanille


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C5 vanille
Briefumschlag 100g/qm C5 vanille
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90080011
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90080011
EAN/GTIN:
     4008525106807
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C5
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Farbe:
vanille
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160011
ab € 26,83*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120011
ab € 21,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030011
ab € 14,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050011
ab € 12,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100011
ab € 14,77*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140011
ab € 18,75*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150011
ab € 18,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.