Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C5 rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C5 rosa
Briefumschlag 100g/qm C5 rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90080026
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90080026
EAN/GTIN:
     4008525106890
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C5
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Farbe:
rosa
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,44*
€ 36,2236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,30*
€ 34,867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,48*
€ 32,7012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,38*
€ 25,4422
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160080
ab € 27,01*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120080
ab € 21,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030080
ab € 14,25*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080080
ab € 21,40*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050080
ab € 12,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100080
ab € 14,71*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140080
ab € 18,70*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150080
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.