Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag 100g/qm C5 dunkelblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90080034
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90080034
EAN/GTIN:
4008525106944
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag
100g/qm
Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
Format: C5
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5
,
C5 Briefumschlag
,
briefumschläge farbig c 5 100g
,
briefumschlag c5
,
briefumschlag c5 blau
,
Briefversandtasche
,
Designpapier
,
Designumschlag
,
Versandhülle
,
Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,53*
€ 36,3307
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,17*
€ 34,7123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,26*
€ 25,2994
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkartenkarton 220g/qm A4 dunkelblau
Ludwig Bähr
90160034
ab € 26,90*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm dunkelblau
Ludwig Bähr
90120034
ab € 21,77*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm B6 dunkelblau
Ludwig Bähr
90030034
ab € 14,27*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm C6 dunkelblau
Ludwig Bähr
90050034
ab € 12,26*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm DIN lang dunkelblau
Ludwig Bähr
90100034
ab € 14,77*
Ähnlich
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelblau
Ludwig Bähr
90140034
ab € 18,81*
Ähnlich
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm dunkelblau
Ludwig Bähr
90150034
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen