Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C5 hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C5 hellbraun
Briefumschlag 100g/qm C5 hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90080070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90080070
EAN/GTIN:
     4008525107033
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C5
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Farbe:
hellbraun
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefumschläge farbig c5, briefumschlag c5, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,34*
€ 25,3946
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160070
ab € 27,04*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120070
ab € 21,77*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030070
ab € 14,15*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050070
ab € 12,18*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100070
ab € 14,69*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140070
ab € 18,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150070
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.