Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm C5 terracotta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm C5 terracotta
Briefumschlag 100g/qm C5 terracotta
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90080074
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90080074
EAN/GTIN:
     4008525106838
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: C5
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Farbe:
terracotta
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,85*
€ 36,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,37*
€ 36,1403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,50*
€ 32,725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160074
ab € 26,91*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120074
ab € 21,76*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030074
ab € 14,26*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050074
ab € 12,20*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100074
ab € 14,72*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140074
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150074
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.