Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm DIN lang rubinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm DIN lang rubinrot
Briefumschlag 100g/qm DIN lang rubinrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90100022
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90100022
EAN/GTIN:
     4008525107613
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • Format: DIN lang
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
rubinrot
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160022
ab € 26,85*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90120022
ab € 21,88*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030022
ab € 14,19*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080022
ab € 21,27*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050022
ab € 12,17*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140022
ab € 18,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150022
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.