Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weiß
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90120000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90120000
EAN/GTIN:
     4008525108979
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • 100g/qm
  • Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
  • quadratisch
  • Format: 16,5x16,5cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
16,5x16,5cm
Breite:
165 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, briefhüllen 100g hochweiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,93*
€ 36,8067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,72*
€ 35,3668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90160000
ab € 26,98*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90030000
ab € 14,21*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90080000
ab € 21,22*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90050000
ab € 12,15*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90100000
ab € 14,71*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90140000
ab € 18,74*
Ähnlich
Ludwig Bähr
90150000
ab € 18,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.