Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Thermorollen 57x45x12mm/25m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990019
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990019
EAN/GTIN:
     4017279705525
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Kassenrolle aus Thermopapier, weiß
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.3850 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
25 m
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Papierrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6190
5
€ 5,87*
ab € 0,416*
€ 0,82*
2 Tage
6140
5
€ 4,99*
ab € 0,642*
€ 1,232*
1 Tag
1228
1
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 4,17*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Rolle
ab 125 Rollen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,526*
€ 0,62594
pro Rolle
ab 100000 Rollen
€ 0,416*
€ 0,49504
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.