Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 57x39x12mm/18m weiß mit Sepa-Lastschrift VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Thermorolle, 57-39-12mm, rückseitiger Druck, 5 Stück VEIT 20990020
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20990020
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20990020
EAN/GTIN:
     4017279776693
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
  • Thermorolle 1-lagig
  • Rückseite mit SEPA-Lastschrift-Druck
  • BPA-frei und phenolfrei
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite 57mm
  • Rollendurchmesser 39mm
  • Durchmesser Rollenkern 12mm
  • Rollenlänge 18m
  • Papiergewicht: 55g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
BPA-frei:
ja
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Exacompta
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
55 g/qm
Rollenlänge:
18 m
Rückseitendruck:
SEPA-Lastschrift
selbstdurchschreibend:
nein
Thermodruckrolle:
ja
Umfang:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassenrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, ec-cash rollen 57mmx18mx12mm, ec-cash rollen, ec-cash rollen thermo, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, EC, EC-Bonrolle, ECBonrolle, Kassen, Kassen-Papierrolle, KassenPapierrolle, Kassenrolle, Papierrolle, Rolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1998
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 4,00*
Lager 467
2010
€ 5,87*
ab € 2,61*
€ 4,59*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,522* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.