Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungsschreibfolie A5 matt transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Übungsschreibfolie A5 matt transparent
Übungsschreibfolie A5 matt transparent
Übungsschreibfolie A5 matt transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO0450090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     0450090
EAN/GTIN:
     4000225025358
Suchbegriffe:
OHP-Folie
Schreibfolie
ohp-folie
  • Übungsschreibfolie DIN A5
  • für Schreibübungen, Arbeiten an Texten in Büchern, für Übungen in allen Bereichen, die vorgeschrieben werden sollen
  • mit Bleistift oder mit wasserlöslichen Stiften beschriftbar
  • nach dem Üben abwischbar (mit feuchtem Schwamm, Tuch oder Q-Tipp) bzw. radierbar
  • aus PVC-Folie, matt transparent
Weitere Informationen:
Anwendung:
beschriftbar mit Bleistift oder wasserlöslichem Stift
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
140 mic
Weitere Suchbegriffe: 0450, 04500, Buchschreibfolie, Schreiblernfolie, Übungsfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6712* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,25*
€ 55,0375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,08*
€ 50,0752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,38*
€ 46,8622
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
450091
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.