Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot
Ringordner Basic A5 PP kaschiert 2-D-Ring-Mechanik 25mm rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1151020
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1151020
EAN/GTIN:
     4000225024610
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ringordner Basic
  • DIN A5
  • Größe 196 x 230 x 30
  • PP-kaschiert
  • 2-D-Ring-Mechanik
  • Füllhöhe 25 mm
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • rot
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A5
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
196 mm
Bruttogewicht:
0.165 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
230 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Combi- Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a5 2-ring vollplastik, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, 1151, 11510, Ordner, Schulordner, Schulringbuch, Schulringbücher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 1,753*
€ 2,65*
Lager 467
101
1
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,84*
1
€ 6,95*
ab € 1,49*
€ 2,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4212
ab € 5,66*
Zubehör
Herma
4346
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,67*
Zubehör
Herma
10010
ab € 6,29*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.