Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Heftbox Velobag PP A4 sortiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELO1442402
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
1442402
EAN/GTIN:
4000225066696
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Heftbox VELOBAG
Werkstoff: PP
max. Aufbewahrungsmenge: 55
flexible Sammelbox, Hochformat, mit Klettverschluss, mit Schlaufen für Tragegurt, Vorder- und Rückseite aus farbigem, strukturiertem PP, Klappe aus matt transparentem PP, passend für Schnellhefter etc.
Farben: gelb, rot, grün, blau, pink, schwarz
Verwendung für Papiergrößen: A4
Farbe/Motiv: sortiert
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.200 kg
Farbe:
sortiert
Füllhöhe:
55 mm
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
... >
Schreiben und Korrigieren
>
Schulbedarf
>
Heftboxen
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Dokumentenmappe
,
Sammelmappe
,
Sammeltasche
,
Flauschband
,
Heft-Box
,
Heftbox
,
Heftsammler
,
Heftschonbox
,
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert
,
ablageschachtel a4
,
ablageschachtel
,
Heft
,
Heft-Sammelbox
,
Heftmappe
,
Heftsammelbox
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
101
12
€ 5,87*
ab € 4,13*
€ 5,72*
Lager 690
2 Tage
65
1
€ 5,49*
ab € 4,16*
€ 7,02*
Lager 639
1 Tag
65
1
€ 4,99*
ab € 6,03*
€ 9,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 68,64* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442422
ab € 52,60008*
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442452
ab € 52,26*
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442482
ab € 52,70004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen