Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Sammelbox
>
Heftbox
>
Artikel
Heftbox Velobag A4 hoch rot
Menge:
Karton
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELO1442422
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
1442422
EAN/GTIN:
4000225066726
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
Heftbox VELOBAG
max. Aufbewahrungsmenge: 55
Verwendung für Papiergrößen: A4
Werkstoff: PP
flexible Sammelbox
Hochformat
mit Klettverschluss
mit Schlaufen für Tragegurt
Vorder- und Rückseite aus farbigem, strukturiertem PP
Klappe aus matt transparentem PP
passend für Schnellhefter etc.
280 x 340 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
55 mm
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
... >
Schreiben und Korrigieren
>
Schulbedarf
>
Heftboxen
Weitere Suchbegriffe:
Heftschonmappe
,
Schulheftbox
,
Schulheftmappe
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
sammelbox velocolor a4 rot
,
dokumentenbox a4
,
dokumentenbox
,
14424
,
Heftmappe
,
Heftsammelbox
,
Velobag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 4,95*
ab € 53,99*
€ 74,46*
Lager 467
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 52,60008*
€ 74,92008*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,92008*
€ 89,1549
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,48004*
€ 85,06125
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 65,02008*
€ 77,3739
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 62,98008*
€ 74,9463
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,60008*
€ 62,5941
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 4,38334* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftbox Velobag PP A4 sortiert
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442402
ab € 4,13*
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442452
ab € 52,26*
Ähnlich
Sammelbox VELOBAG®, DIN A4, PP-Folie, 55 mm Füllhöhe, mit Klettverschluss, 1
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442482
ab € 52,70004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen