Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Velobag A4 hoch blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Heftbox Velobag A4 hoch blau
Heftbox Velobag A4 hoch blau
Heftbox Velobag A4 hoch blau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1442452
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1442452
EAN/GTIN:
     4000225066788
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox VELOBAG
  • max. Aufbewahrungsmenge: 55
  • Verwendung für Papiergrößen: A4
  • Werkstoff: PP
  • flexible Sammelbox
  • Hochformat
  • mit Klettverschluss
  • mit Schlaufen für Tragegurt
  • Vorder- und Rückseite aus farbigem, strukturiertem PP
  • Klappe aus matt transparentem PP
  • passend für Schnellhefter etc.
  • 280 x 340 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
280 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Füllhöhe:
55 mm
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 54,23*
€ 74,18*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 52,26*
€ 74,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 74,64*
€ 88,8216
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 74,48004*
€ 88,63125
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 71,01*
€ 84,5019
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,75008*
€ 77,0526
pro Karton
ab 25 Kartons
€ 62,71008*
€ 74,625
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,26*
€ 62,1894
pro Karton
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 4,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442402
ab € 4,13*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442422
ab € 52,60008*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1442482
ab € 52,70004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.