Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox Velobag A4 quer rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftbox Velobag A4 quer rot
Heftbox Velobag A4 quer rot
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1443422
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1443422
EAN/GTIN:
     4000225066931
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftbox VELOBAG
  • Werkstoff: PP
  • max. Aufbewahrungsmenge: 55
  • flexible Sammelbox, Hochformat, mit Klettverschluss, mit Schlaufen für Tragegurt, Vorder- und Rückseite aus farbigem, strukturiertem PP, Klappe aus matt transparentem PP, passend für Schnellhefter etc., 355x260mm
  • Verwendung für Papiergrößen: A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
355 mm
Bruttogewicht:
0.199 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Füllhöhe:
40 mm
für Format:
A4
Höhe:
260 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Klettverschluss
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, sammelbox velocolor a4 rot, dokumentenbox a4, dokumentenbox, 1443, 14434, Heftmappe, Heftsammelbox, Velobag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 53,80*
€ 73,55*
7 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 52,60008*
€ 75,04008*
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 54,05004*
€ 76,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,68*
€ 91,2492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,85008*
€ 86,6916
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,67008*
€ 75,7674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,05004*
€ 64,31955
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,50417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1443482
ab € 51,22008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.