|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2703000 Herst.-Nr.: 2703000 EAN/GTIN: 4000225270307 |
| |
|
|  |  |
 | - Gleit-, Reißverschlusstasche
- gewebeverstärkte PVC-Folie, 350 my, passend für ca. 15 mm Inhalt, als Kurier- und Pendeltasche und zur Aufbewahrung verschiedener Unterlagen, blauer Reißverschluss
- Reißverschluss vorhanden
- Werkstoff: PVC
- Farbe: transparent
- Verwendung für Papierformate: A3
- Größe (B x H): 445 x 320 mm
Weitere Informationen:  |  | Blattformat: | A3 | Breite: | 445 mm | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbe: | transparent/blau | Farbname: | transparent/blau | GPSR: | Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532 | Lochung: | keine | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Materialstärke: | 350 mic | Öffnung: | lange Seite | Produktbezeichnung: | Reißverschlusstasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 2,79* | € 4,38* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,49* | ab € 2,80* | € 4,39* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,50* | ab € 3,113* | € 4,421* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 2,97* | € 4,66* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | € 5,87* | ab € 3,54* | € 5,55* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|