| |
|
| Artikel-Nr.: 690-713404 Herst.-Nr.: 2703 000 EAN/GTIN: 4000225270307 |
| |
|
| | |
| Gleit-, Reißverschlusstasche. Gewebeverstärkte PVC-Folie, 350 my, passend für ca. 15 mm Inhalt, als Kurier- und Pendeltasche und zur Aufbewahrung verschiedener Unterlagen, blauer Reißverschluss. Reißverschluss vorhanden. Werkstoff: PVC. Stärke: 0,35 mm. Farbe: transparent. Keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A3. Größe (B x H): 445 x 320 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | im Nassbereich einsetzbar | Format: | A3, 445 x 320 mm | Material: | gewebeverstärkter transparenter PVC-Folie, 350 mym stark |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,74* | € 4,37* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,75* | € 4,38* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,50* | ab € 3,103* | € 4,471* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,80* | € 4,49* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,79* | € 4,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|