Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 89x110mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ausweishülle 89x110mm transparent
Ausweishülle 89x110mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3113500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3113500
EAN/GTIN:
     4000225055249
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: seidenmatt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: glasklar
  • Schutz- und Ausweishülle, 170 my, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz
  • Produktverwendung: passend für Dokumente DIN A7, Schülerausweis, Werksausweis, Clubausweis
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Größe Innenteil (B x H): 89 x 110 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
89x110mm
Breite:
89 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A7
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
110 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
170 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Ausweis-Hülle, Ausweis-Schutzhülle, Ausweishülle, Ausweisschutzhülle, Ausweis-Taschen, Ausweistasche, Medikamenten-Pass, Medikamentenpass, Patienten-Pass, Patientenpass, Röntgen-Pass, Röntgenpass, veloflex ausweishalter, ausweistasche, 3113, 31135, Ausweise, Clubausweis, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Schülerausweis, Sichthülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle, Werksausweis
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 8,69*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 4,88*
€ 8,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3113510
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.