Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 80x108mm A7 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausweishülle 80x108mm A7 transparent
Ausweishülle 80x108mm A7 transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3115510
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3115510
EAN/GTIN:
     4000225055225
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: seidenmatt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: glasklar
  • Schutz- und Ausweishülle, 170 my, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz
  • Produktverwendung: passend für Führerschein (rosa), Röntgenpass, Blutspenderausweis, Bonusheft
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Größe Innenteil (B x H): 80 x 108 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A7
Breite:
80 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A7
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
108 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
170 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Pass, Medikamentenpass, Patienten-Pass, Patientenpass, Röntgen-Pass, Röntgenpass, ausweishüllen veloflex, ausweis hülle, ausweishüllen 80 x 108 mm, 3115, 31155, Ausweise, Ausweistasche, Blutspenderausweis, Bonusheft, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Kreditkartenhülle, Personalausweishülle, Schülerausweishülle, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
100
€ 4,50*
ab € 0,189*
€ 0,2859*
Lager 467
51
1
€ 5,87*
ab € 0,18*
€ 0,41*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3115500
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.