| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#VELO3117500 Herst.-Nr.: 3117500 EAN/GTIN: 4000225055140 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle
- Werkstoff: PP
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: seidenmatt
- Ausführung: dokumentenecht
- Farbe: glasklar
- Schutz- und Ausweishülle, 170 my, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz
- Produktverwendung: passend für Kredit- und Scheckkarten, alle Ausweise im Scheckkartenformat
- Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
- Größe Innenteil (B x H): 57 x 88 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | 57x88mm | Breite: | 57 mm | Bruttogewicht: | 0.002 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Greifausschnitt vorhanden: | ja | Höhe: | 88 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 170 mic | Öffnung: | kurze Seite |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ausweis-Taschen, Ausweistasche, ausweishüllen veloflex, ausweistasche, 3117, 31175, Ausweise, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Kreditkartenhülle, Personalausweishülle, Schülerausweishülle, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,19* | € 0,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 0,20* | € 0,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,2145* | € 0,4215* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,49* | € 0,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|