Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishülle 57x88mm transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ausweishülle 57x88mm transparent
Ausweishülle 57x88mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3117510
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3117510
EAN/GTIN:
     4000225055171
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
  • Ausweishülle, Kartentasche, Sammelhülle
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: seidenmatt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: glasklar
  • Schutz- und Ausweishülle, 170 my, Oberfolie verkürzt, dadurch leichteres Einstecken, mit Einreißschutz
  • Produktverwendung: passend für Kredit- und Scheckkarten, alle Ausweise im Scheckkartenformat
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben offen
  • Größe Innenteil (B x H): 57 x 88 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
57x88mm
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
88 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
170 mic
Öffnung:
kurze Seite
Weitere Suchbegriffe: Ausweis-Taschen, Ausweistasche, ausweishüllen veloflex, ausweistasche, 3117, 31175, Ausweise, Doppelhülle, Führerscheinhülle, Karten, Karten-Tasche, KartenTasche, Kreditkartenhülle, Personalausweishülle, Schülerausweishülle, Sichthülle, Sparbuchhülle, Steckhülle, Tasche, Werkausweishülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,28*
€ 26,74*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 17,26*
€ 27,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,23*
€ 32,4037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
3117500
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.