Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheckkarten-Doppelhülle 8,9x11,4cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheckkarten-Doppelhülle 8,9x11,4cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO3274500
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     3274500
EAN/GTIN:
     4000225072994
Suchbegriffe:
Ausweis-Taschen
Ausweistasche
ausweistasche
  • Doppelhülle
  • Werkstoff: PP
  • Stärke: 0,170 mm
  • Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
  • Ausführung: dokumentenecht
  • Farbe: transparent
  • links und rechts innen jeweils eine Tasche
  • Produktverwendung: passend für Scheckkartenformat
  • Anordnung der Lage der Öffnungsseite: innen
  • Größe Innenteil (B x H): 89 x 114 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
matt
Besonderheiten:
links und rechts innen jeweils eineTasche
Blattformat:
89x114mm
Breite:
89 mm
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
8,9x11,4cm
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
114 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
170 mic
Öffnung:
lange Seite
Produktbezeichnung:
Scheckkarten-Doppelhülle
Weitere Suchbegriffe: Doppelhülle, EC, EC-Kartenhülle, ECKartenhülle, Kartenbox, Kartenhülle, Kredit, Kredit-Kartenhülle, KreditKartenhülle, Scheckkartenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,60*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.