Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4130280 Herst.-Nr.: 4130280 EAN/GTIN: 4000225003349 |
| |
|
|  |  |
 | - Ringbuch Exclusiv
- DIN A3 Hochformat Größe 350 x 440 x 40
- hochwertige
- ledergenarbte Folie
- 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 30 mm
- passend für ca. 300 Blatt 80g Papier
- passend für Prospekthüllen Art. 4333 0
- innen mit Klarsichttasche
- schwarz
Weitere Informationen:  |  | Anzahl Ringe: | 4 | Besonderheiten: | Hochformat, ledergenarbte Folie | Blattformat: | A3 hoch | Blattniederhalter vorhanden: | nein | Breite: | 350 mm | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | GPSR: | Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532 | Höhe: | 440 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Mechaniktyp: | D-Ring-Reißmechanik | Produktbezeichnung: | Ringbuch | Ringdurchmesser: | 30 mm | Rückenbreite: | 40 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tippklemmer, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a3 schwarz, drahtniederhalter veloflex, drahtniederhalter, 4130, 41302, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | |  |  | € 5,87* | ab € 12,28* | € 17,64* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 13,15* | € 18,76* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 15,10* | € 25,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 17,53* | € 25,44* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 30,58* | € 41,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|