Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Mappen
>
Dokumentenmappe
>
Artikel
Ordnungsmappe Velocolor A3 pink
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELO4432371
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
4432371
EAN/GTIN:
4000225044151
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe VELOCOLOR
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
glanzkaschiert
Art des Verschlusses: Gummizugverschluss
Werkstoff: Karton
Verwendung für Papierformate: A3
Größe (B x H): 305 x 430 mm
max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
Farbe: pink
Weitere Informationen:
Breite:
305 mm
Bruttogewicht:
0.135 kg
Farbe:
pink
Farbname:
pink
für Format:
A3
Höhe:
430 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Karton
Tiefe:
15 mm
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Sammelboxen
Weitere Suchbegriffe:
Eckspannermappe
,
Eckspannmappe
,
Gummizugmappe
,
Einschlagmappe
,
Flügelmappe
,
Jurismappe
,
Faltmappe
,
Fächer-Mappe
,
Fächermappe
,
Fächertasche
,
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
jurismappe karton a3
,
einschlagmappen karton
,
einschlagmappe a3
,
4432
,
44323
,
Eckspanner-Fächermappe
,
Eckspanner-Ordnungsmappe
,
EckspannerFächermappe
,
EckspannerOrdnungsmappe
,
Fächerbox
,
Gummizug
,
Gummizug-Fächermappe
,
Gummizug-Ordnungsmappe
,
GummizugFächermappe
,
GummizugOrdnungsmappe
,
Mappe
,
Ordnungs
,
Velocolor
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
10 Tage
16
€ 5,87*
ab € 18,01002*
€ 26,90004*
Lager 388
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 18,80004*
€ 27,76008*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 19,64*
€ 28,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,90004*
€ 32,01105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,63004*
€ 31,68975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,59002*
€ 28,07212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,90002*
€ 27,25102
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,23*
€ 26,4537
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,01002*
€ 21,43192
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,00167* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, gelb
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432310
ab € 2,78*
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, hellblau
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432351
ab € 2,78*
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, hellgrün
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432341
ab € 18,05004*
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, hellrot
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432321
ab € 18,02004*
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, orange
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432330
ab € 17,99004*
Ähnlich
Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, sortiert
VELOFLEX Carsten Thormählen
4432300
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen