| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 273-VEO4432310 Herst.-Nr.: 4432310 EAN/GTIN: 4000225043246 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Anreißer (Online): | Ordnungsmappe VELOCOLOR, DIN A3, gelb | Kurzbeschreibung (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR, DIN A3, Gummizugverschluss, gelb | Langbeschreibung (Online): | Sammelmappe VELOCOLOR®, DIN A3, Größe 305 x 430 x 15 mm, Karton glanzkaschiert, passend für A3-Zeichenblöcke, 3 Einschlagklappen, mit Gummizugverschluss, sortiert in gelb, hellrot, orange, hellgrün, hellblau, pink. | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, Faltmappe, Fächer-Mappe, Fächermappe, Fächertasche, Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, Zeichen-Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe, Zeichnungssammelmappe, a3 eckspanner gelb, einschlagmappe a3, einschlagmappe, Sammelmappen, Sammel-Mappen, Zeichnungsmappen, Zeichnungs-Mappen, Zeichnungssammelmappen, Zeichnungs-Sammelmappen, Zeichnungssammel-Mappen, Zeichenmappen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 2,78* | € 4,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 3,13334* | € 4,96334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 273 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,26334* | € 5,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 13,78* | € 20,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 273 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 273 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 273 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|