Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellhefter A4 weiß
Schnellhefter A4 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4740090
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4740090
EAN/GTIN:
     4000225006746
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Schnellhefter VELOFORM
  • transparenter Vorderdeckel vorhanden
  • Material der Heftmechanik: Metall
  • transparenter Vorderdeckel innen mit ganzseitiger Klarsichttasche, farbiger Unterdeckel innen mit 10 cm breiter Längstasche, ausschiebbare Abheftvorrichtung im Rücken ermöglicht die Ablage des Hefters in Ordnern
  • Abheftvorrichtung vorhanden
  • Einstecktasche vorhanden
  • Werkstoff: PVC
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 240 x 310 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Farbe:
weiß
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
weiß
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Marke:
Veloflex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Mechaniktyp:
Heftmechanik 80mm
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, präsentationsmappen a4 weiß pvc, angebotshefter veloflex, angebotshefter weiß, 4740, 47400, Abheftmechanik, Einhängehefter, Einhängesichthefter, Hefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 1,3705*
€ 1,95*
Lager 467
7
1
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,29*
1
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 2,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4740040
ab € 1,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4740050
ab € 1,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4740021
ab € 1,20*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4740080
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.