Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten grau
Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten grau
Artikel-Nr.:
     467-#VELO5420081
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5420081
EAN/GTIN:
     4000225028465
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
  • Gästebuch Classic
  • Format: 205 x 240 mm
  • 144 Seiten
  • weißes Schreibpapier
  • ohne Prägung
  • grau
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Blattanzahl:
72 Blatt
Breite:
205 mm
Bruttogewicht:
0.525 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
240 mm
Marke:
Veloflex
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, veloflex gästebuch, besucher buch, 5420, 54200, Besuchsbuch, Eintragungsbuch, Gäste, Geschäftsbuch, Spezialbuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 8,52*
€ 13,82*
€ 6,95*
ab € 10,13*
€ 15,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420011
ab € 8,50*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420050
ab € 8,49*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420082
ab € 8,18*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420083
ab € 8,52*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420020
ab € 8,51*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420060
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.