Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten silber
Gästebuch Classic 205x240mm 144 Seiten silber
Artikel-Nr.:
     467-#VELO5420083
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5420083
EAN/GTIN:
     4000225028434
Suchbegriffe:
Besucher-Buch
Besucherbuch
Empfangs-Buch
Empfangsbuch
  • Gästebuch Classic
  • Format: 205 x 240 mm
  • 144 Seiten
  • weißes Schreibpapier
  • mit Prägung
  • silber
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenbindung
Besonderheiten:
mit Prägung
Blattanzahl:
72 Blatt
Breite:
205 mm
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Länge:
240 mm
Marke:
Veloflex
Weitere Suchbegriffe: Gäste-Buch, Gästebuch, besucherbuch, 5420, 54200, Besuchsbuch, Eintragungsbuch, Gästebücher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 8,81*
€ 14,27*
€ 6,95*
ab € 10,29*
€ 15,82*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 11,10*
€ 17,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420011
ab € 8,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420050
ab € 8,86*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420082
ab € 8,24*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420081
ab € 8,84*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420020
ab € 8,85*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5420060
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.