Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Präsentationsordner
>
Artikel
Ringbuch A4 Propyglass 15mm 2 Ringe sortiert
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#VELOV602139
Hersteller:
VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
V602139
EAN/GTIN:
3135256021398
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringbuch PROPYGLASS Viquel
DIN A4 Größe 245x315x21
PP-Vollkunststoff
2-Rund-Ring-Mechanik 15 mm Füllhöhe
passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
mit Einstecktasche, sortiert in rot, blau, grün, lila, gelb und transparent
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
2
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
245 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
315 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
21 mm
Taschen:
Innentasche
... >
Lager 467
>
Ordnen, Sortieren, Archivieren
>
Ringbücher
Weitere Suchbegriffe:
Sichtbuch
,
Panorama-Ringbuch
,
Präsentationsordner
,
Präsentationsringbuch
,
Ringbuch
,
Ringbuchordner
,
Ringbücher
,
Ringmappen
,
Ringordner
,
präsentations-album a4 veloflex
,
präsentations-alben din a4
,
präsentations alben
,
Ordner
,
Präsentations
,
Präsentations-Ordner
,
PräsentationsOrdner
,
Prospektringbuch
,
Ringbuch-Ordner
,
RingbuchOrdner
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 273
€ 4,95*
ab € 42,10*
€ 59,14*
Lager 467
8 Tage
8
€ 5,87*
ab € 41,65008*
€ 60,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,30*
€ 71,757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,62008*
€ 70,9479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,66004*
€ 67,42545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,32*
€ 62,2608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,56008*
€ 56,5965
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,08*
€ 54,8352
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,65008*
€ 49,5636
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,47084* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ringbuch Propysoft Viquel, DIN A4, 2-Ring-Mechanik, Ø 15 mm, 12 Stück, je 2x lil
VELOFLEX Carsten Thormählen
V602135
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen