Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VERB43962 Herst.-Nr.: 43962 EAN/GTIN: 0023942439622 |
| |
|
| | |
| - SecureDigital High Capacity (SDHC) bzw. microSDHC als SD-Speicherkartenstandard entspricht den SDA-2.0-Spezifikation
- Dieser umfasst eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit und einen Kopierschutz
- Eine Änderung des Dateisystems von FAT 12/16 auf FAT32 ist möglich
- Mit Hilfe des Speed Class-Systems wird die Leistung einer Speicherkarte berechnet und einer Klasse zugeordnet
- So können audiovisuelle Daten in Echtzeit auf SD-Speicherkarten aufgezeichnet werden.
Weitere Informationen: | | Marke: | Verbatim | Schreibgeschwindigkeit: | 80 MB/sec. | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherkarten-Format: | SD HC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, verbatim micro sd, micro sd, Datenkarte, Speicherkarte, Speichermedium, Wechselspeicherkarte |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,46* | € 4,74* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,24* | € 5,76* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,47* | € 6,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,51* | € 6,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,60* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|