Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set (r-Trio Max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set (r-Trio Max)
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set (r-Trio Max)
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set (r-Trio Max)
Doppelfahreimer UltraSpeed Pro Ready-to-Go Set (r-Trio Max)
Artikel-Nr.:
     467-#VILE174034
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     174034
EAN/GTIN:
     4023103243637
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
  • Die nächste Generation im CE Mopping.
  • Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrifft CE UltraSpeed Pro die aktuellen Eimer- und Wringmaschinen-Systeme in jeder Hinsicht.
  • Alle Systemteile sind vollständig autoklavierbar, die Polyester-Mikrofasermopps bieten eine geringe Partikelabgabe und eine hervorragende Reinigungsleistung.
  • Das berührungslose Auswringen der Mopps reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen erheblich, und der Benutzer kontrolliert, wie nass der Mopp zur Desinfektion und Entfernung von Kontaminationen ist.
  • Darüber hinaus ist das kompakte Chassis ideal für Standorte mit begrenzter Lagerung, es ist leicht, ergonomisch und so einfach zu bedienen.
  • CE-Doppeleimerversionen des schnellsten Eimer- und Press-Mikrofaserwischsystems
  • Innovative zweite Schaufel ermöglicht den Einsatz des Systems mit einer Presse in der Mitte oder auf der Rückseite des Systems
  • kompaktes und leichtes System
  • geringer Platzbedarf - ideal für begrenzte Lagerung
  • Der Bausatz umfasst Fahrgestell, Eimer 25l und 10l, V-Presse mit Hebel
  • Optional: Schiebebügel für einfache Handhabung und Manöver
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
8.27 kg
Farbe:
grau/blau
Höhe:
408 mm
Länge:
600 mm
Marke:
Vileda
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, vileda 2 x 25l reinigungswagen, doppeleimer, doppeleimer vileda, 149030, 173905, Doppelfahreimer, Reinigungsset, Reinigungssystem, UltraSpeed, Wischmopset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.