Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Metall breit 14x12x14 cm VE=2 Stück lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstütze Metall breit 14x12x14 cm VE=2 Stück lichtgrau
Buchstütze Metall breit 14x12x14 cm VE=2 Stück lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021137
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021137
EAN/GTIN:
     4003801851181
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze Metallbuchstützen 2er-Set
  • Ausführung: Stahlblech lackiert, lackiert, 0,8 mm
  • Belastbarkeit: hoch
  • mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung
  • Größe (B x H x T): 140 x 140 x 123 mm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung, 3 Jahre Garantie
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.469 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
140 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall, buchstützen, registraturstütze wedo, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021102
ab € 6,56*
Zubehör
WEDO
1021101
ab € 6,60*
Zubehör
WEDO
1021100
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.