Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Buchstütze 1021100 14x12x14cm Metall ws 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-123218901
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021100
EAN/GTIN:
     4003801780177
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
Ab sofort gehört das leidige Problem mit ständig kippenden und rutschenden Büchern der Vergangenheit an. Aber nicht nur Bücher, sondern auch Ordner und Mappen bekommen einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Buchstütze
Maße:
14 x 14 x 12,3 cm (B x H x T)
Stärke:
0,8 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
weiß
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: buchstützen wedo metall, buchstützen metall, buchstützen, Buchstütze, La Linea, ontop, Ordnerstützen, Registraturstützen, Stützen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 11,91*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,20*
€ 11,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021137
ab € 6,57*
Zubehör
WEDO
1021102
ab € 6,57*
Zubehör
WEDO
1021101
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.