Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstütze Metall hoch 14x12x24 cm VE=2 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchstütze Metall hoch 14x12x24 cm VE=2 Stück schwarz
Buchstütze Metall hoch 14x12x24 cm VE=2 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021201
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021201
EAN/GTIN:
     4003801851198
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
  • Buchstütze Metallbuchstützen 2er-Set
  • Ausführung: Stahlblech lackiert, lackiert, 0,8 mm
  • Belastbarkeit: hoch
  • mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung
  • Größe (B x H x T): 140 x 240 x 122 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit blei- und cadmiumfreier Kunststoffbeschichtung, 3 Jahre Garantie
Breite:
140 mm
Bruttogewicht:
0.728 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
240 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
140 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
Packungsinhalt:
2 Stück
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: buchstützen metall schwarz, buchstützen metall, buchstützen, 4003801016566, Buch, Buch-Stütze, BuchStütze, Katalogstütze, Stütze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,50*
ab € 3,48*
€ 6,72*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 10,58*
€ 16,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
1021200
ab € 5,845*
Zubehör
WEDO
1021237
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.