Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumenten-Kassette A4 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dokumenten-Kassette A4 lichtgrau
Dokumenten-Kassette A4 lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO1021537
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     1021537
EAN/GTIN:
     4003801012032
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenkassette
dokumentenkassette a4 wedo
dokumentenhalter
  • WEDO Dokumenten-Kassette aus Stahlblech, lichtgrau
  • kratzfest pulverbeschichtet mit Koffergriff, Sicherheitsschloß im Deckel (2 Schlüssel liegen bei) passend für Akten DIN A4
  • Größe: 35,5 x 26,0 x 6,7 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
passend für A4 Dokumente
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
1.869 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
67 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
355 mm
Marke:
Wedo
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: wedo dokumentenhalter, 1021537, Dokumenten, Geldkassette, Geldzählkassette, Metallkassette, Ordner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 31,01*
€ 43,59*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 31,78*
€ 43,59*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,91*
€ 43,79*
€ 5,95*
ab € 32,72*
€ 45,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 53,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.