Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO149658012 Herst.-Nr.: 149 658012 EAN/GTIN: 4003801794563 |
| |
|
| | |
| - Stabile Kassette aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Koffertragegriff und 3-Fächereinsatz für Geldscheine
- Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten
- Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert
- Zylinder-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Fassungsvermögen Hartgeld: 137,60 Euro
- Größe (B x T x H): 300 x 240 x 90 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Bruttogewicht: | 2.445 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau | Höhe: | 90 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Metall | Münzeinsatz: | 8 Fächer | Tiefe: | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 31,10* | € 42,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,87* | € 45,79* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,73* | € 45,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 39,68* | € 53,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,26* | € 63,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|