Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-918131010 Herst.-Nr.: 149 658012 EAN/GTIN: 4003801794563 |
| |
|
| | |
| WEDO Geldzählkassette STANDARD, Fassungsvermögen Euro 137,60 Hartgeld. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit Koffertragegriff für Münzen und Banknoten. Die Kassette ist mit einem Zylindersicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Das Münzgeld wird durch den Schaumstoffeinsatz im Deckel beim Transport fixiert. Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm. Farbe: Münzeinsatz und Kassette grau. Lieferung im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Breite: | 300 | Höhe: | 240 | Schloss vorhanden: | true | Tiefe: | 90 | Verwendung für Münzwerte: | alle Euro Münzen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 31,07* | € 41,99* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 33,11* | € 44,75* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 32,04* | € 44,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,04* | € 46,58* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 39,76* | € 52,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|