Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO17035112 Herst.-Nr.: 17035112 EAN/GTIN: 4003801794488 |
| |
|
| | |
| - WEDO Wandascher kompakt.
- Die neuen Wandascher für den Eingangsbereich und Raucherzonen verfügen über zwei Einwurföffnungen in der Tür.
- Der Aschereinsatz hat einen Lochaufsatz für das sichere Ausdrücken der Zigaretten.
- Die nach vorne aufklappbare Tür ist mit einem Raucher-Piktogramm gekennzeichnet.
- Sie erlaubt eine leichte Entnahme des Aschereinsatzes und wird über ein Zylinderschloss verschlossen.
- Zwei Schlüssel sowie Dübel und Schrauben für die 4-Punkt-Wandbefestigung werden mitgeliefert.
- Gefertigt aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit schwarzem Korpus und grauer Tür.
- Gewicht ca. 2.100 g.
- Füllmenge: 3,1 l.
- Lieferung im Einzelkarton
Weitere Informationen: | | Breite: | 256 mm | Bruttogewicht: | 2.24 kg | Farbe: | grau/schwarz | Farbname: | grau/schwarz | Höhe: | 320 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Stahl | Tiefe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aschenbecher, Ascher, Zigarettenabfall |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 33,04* | € 45,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,78* | € 45,50* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 35,33* | € 48,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|