Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchständer Holz Bambus groß braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchständer Holz Bambus groß braun
Buchständer Holz Bambus groß braun
Buchständer Holz Bambus groß braun
Buchständer Holz Bambus groß braun
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO2113107
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2113107
EAN/GTIN:
     4003801799223
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • WEDO Buchständer aus Bambus, vielseitig einsetzbar im Büro und in der Küche
  • Bambus ein schnell nachwachsender natürlicher Rohstoff ist ein nahezu perfektes Material im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt
  • Darüber hinaus ist Bambus unempfindlich und äußerst stabil
  • Robuste Metall-Scharniere sorgen für eine lange Lebensdauer
  • Die Schräglage ist 4fach verstellbar
  • Maße: ca. 34,0 x 26,0 x 4,7 cm (zusammengeklappt)
  • Lieferung im attraktiven Geschenkkarton.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Mit robusten Metallscharnieren und vierfach verstellbarer Schräglage
Breite:
340 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Höhe:
260 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Wedo
Material:
Holz
Neigungsverstellung:
ja
Stand/Befestigung:
freistehend
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorlagenhalter, wedo buchständer, konzepthalter, Skipthalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 19,11*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 15,10*
€ 21,72*
€ 5,50*
ab € 14,39*
€ 21,72*
6 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,49*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 19,84*
€ 27,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.