Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Zeigestab 64cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Zeigestab 64cm schwarz
Teleskop-Zeigestab 64cm schwarz
Teleskop-Zeigestab 64cm schwarz
Teleskop-Zeigestab 64cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO23661
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     23661
EAN/GTIN:
     4003801006505
Suchbegriffe:
Teleskop-Zeigestab
Teleskopzeigestab
Zeigestab
Zeigestock
  • WEDO Antennen-Zeigestab mattschwarz
  • Für Schulung, Seminar oder Präsentationen, teleskopartig auf 64 cm Gesamtlänge ausziehbar, schwarz/verchromt mit goldfarbigem Clip
  • Im OPP-Beutel
  • Länge 12,6 cm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Rundspitze
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
Farbname:
schwarz/verchromt
Höhe:
6 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
126 mm
Marke:
Wedo
Material:
Metall
max. Auszugslänge:
64 cm
Weitere Suchbegriffe: wedo teleskop-zeigestab, teleskop zeigestab, 23661, Antennen, Antennen-Zeigestab, Antennenkugelschreiber, AntennenZeigestab, Teleskop, TeleskopZeigestab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.